踏台 CAMBER キャンバー DE

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56579556 品番 DE2.0-2B
参考基準価格(税別)¥112,100 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

角がなくなめらかな手触りとシンプルなデザインで場所やスタイルを選ばず多目的に活躍します。
なめらかな曲面のフレーム。持った感触や体のあたりは、やさしくなめらかです。
移動キャスター装備。ステップを踏むとキャスターが沈み込み、しっかり安定するスプリング式です。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)0.41 天板寸法(幅×奥行)(mm)410×249 設置寸法(幅×奥行)(mm)510×560 質量(kg)7.2 踏ざん踏面幅(mm)169 ブラック 踏ざん間隔(mm)205 最大使用質量(kg)100
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする