1連はしご FLW2.0 本体

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56579608 品番 FLW2.0-230
参考基準価格(税別)¥138,300 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

踏ざん幅広タイプ。
傾斜角度が選べる両面使用型はしご。
工場内や倉庫での昇降におすすめ。
両面使用できるので、使用範囲が広がります。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

全長(m)2.39 質量(kg)9.7 最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)330 正面踏ざん有効幅(mm)448 材質アルミ 奥行(mm)(踏ざん)70°・140、60°・151 全高(m)(70°)2.19、(60°)2.02
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする