キーパー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56579906 品番 KP-12
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

安全な高所作業をサポート。
高所作業やハシゴ等を昇降するのに最適。

ワイヤーロープ長さ(m)Φ4×12 ランヤード(有効長)(m)12 質量(kg)4.2 寸法A(mm)198 寸法D(mm)450 寸法B(mm)262 寸法C(mm)90 最大衝撃荷重(kN)3〜4 停止距離50cm〜100cm 動作速度(min-1[r.p.m])約2m

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする