長谷川工業
長谷川工業の 墜落制止用器具
長谷川工業の セイフティブロック
キーパー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56579933
品番
KP-25
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
安全な高所作業をサポート。
高所作業やハシゴ等を昇降するのに最適。
ワイヤーロープ長さ(m)
Φ4×25
ランヤード(有効長)(m)
25
質量(kg)
7.7
寸法A(mm)
257
寸法D(mm)
500
寸法B(mm)
329
寸法C(mm)
122
最大衝撃荷重(kN)
3〜4
停止距離
50cm〜100cm
動作速度(min
-1
[r.p.m])
約2m
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません