伸縮式折りたたみ作業台 LG CAGE

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56579976 品番 LG-18503
参考基準価格(税別)¥660,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

全方向枠付きの安心・安全設計!
折りたたみ式FRP製伸縮作業台。
正面には扉がつき、内側だけに開くので転落を防ぎます。
枠付きプラットフォームにより安全な作業が可能に。
30cmきざみで調整。段差のある場所や階段の途中での使用もできます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

質量(kg)41.1 規格ANSI 材質アルミ / FRP キャスター径(Φmm)127 全高(m)2.01〜2.59 作業床高さ(m)0.91〜1.49 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1150×1060〜1420 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×380×2370 最大使用質量(kg)170 手すり高さ(mm)1100 天板寸法(幅×奥行)(mm)450×560
注意
※LG-18503には外部支えはついていません。
※重量物のため、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする