曜日別特売
MTS-5-1800S マルチステッパー 長谷川工業 56580134

マルチステッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
高さ(cm)(フック)141~172
最上段踏段高さ(m)1.35
質量(kg)10
内容量1個注文コード56580134品番MTS-5-1800S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,200

階段の奥行きが広く安心して昇降できます。
フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。
フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。

質量(kg)10高さ(cm)(フック)141~172最上段踏段高さ(m)1.35踏ざん踏面幅(mm)400踏ざん間隔(mm)300
注意
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき8,000/税込8,800

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56580134MTS-5-1800S52645198MTS-40-5-1800SMTS-5-1800S マルチステッパー 長谷川工業 52645198マルチステッパー長谷川工業1台
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする