質量(kg)30.3
材質(本体)アルミ
段数7
寸法A(mm)293
角度(°)60
踏ざん踏面幅(mm)106
材質(キャスター)ナイロン
設置寸法・奥行(mm)1920
設置寸法・幅(mm)前面510・背面980
天板高さ(m)2.1
キャスター径(Φmm)100
正面踏ざん有効幅(mm)510
全高(m)3.20(手摺取付時)
最大使用荷重(kg)120
収納寸法(mm)長さ2600×幅980×厚み320
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)510
天板寸法(幅×奥行)(mm)500×516
設置寸法(幅×奥行)(mm)510×980