ライトステップDAD専用手摺オプション

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 56580362 品番 DAD-TF110
参考基準価格(税別)¥100,300 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

タイプフルセット手摺 材質アルミ 質量(kg)9.3 手すり高さ(mm)1100 対応機種DAD-90・120・150・180
注意
※本体は含みません。手摺のみです。
※天板高さが2.0mを超えるものには、手すりを必ず装着して使用してください。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする