DAD-TH110 ライトステップDAD専用手摺オプション 長谷川工業 56580378

ライトステップDAD専用手摺オプション

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット タイプ背面手摺 注文コード56580378 品番DAD-TH110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000
この商品は対応機種・タイプなど12種類から選べます 他の種類を見る

DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

タイプ背面手摺 適合機種DAD-90、120、150、180、210 材質アルミ 質量(kg)2.3 手すり高さ(mm)1100
注意
※本体は含みません。手摺のみです。
※天板高さが2.0mを超えるものには、手すりを必ず装着して使用してください。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする