ライトステップ用片側手摺

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 適合機種DB2-647・DBS2-647・DB2-547・DBS2-547 注文コード56580615 品番DB2.0-T2-7S110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,600
この商品は適合機種など7種類から選べます 他の種類を見る

従来の手摺高さH900タイプは腰高さですが、H1110タイプは腰上辺りになるのでより安全です。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

適合機種DB2-647・DBS2-647・DB2-547・DBS2-547 質量(kg)2.6 手すり高さ(mm)1100
注意
※本体は含みません。手すりのみです。
※天板高さ2mを超えるものには、手すりを必ず装着してください。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする