天板・脚部新伸縮式足場台 スノコ式足場台 DSL

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56581062 品番 DSL1.0-2712
参考基準価格(税別)¥83,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

天板・脚部が伸縮し、作業範囲も広く使える。
特許申請中の2つの新機能!
独自の天板伸縮ロック機構を採用。無段階調節のフリーストッパーで操作も簡単。
脚部の開閉もワンタッチバーで簡単操作。
スノコ形状で切りくずが溜まりにくく、水ハケが良い天板形状。
天板が1.58m〜2.67mまでし、脚部は最大23cm(DSL1.0-2709)・31cm(DSL1.0-2712)に伸縮するので、様々な作業環境に対応できます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)0.89〜1.20 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×1660×180 質量(kg)16.2 最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)41 材質/仕上アルミ/アルマイト 設置寸法・奥行(mm)2090〜3350 設置寸法・幅(mm)420〜480 高さ調整範囲(mm)310(最大) 収納寸法・幅(mm)420 収納寸法・奥行(mm)1660 収納寸法・高さ(mm)180 天板寸法・幅(mm)233 天板寸法・奥行(mm)1580〜2670
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:136

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする