アルミ縁台 TG

(4件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56581753 品番 TG2.0-0930
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

庭先での夕涼やくつろぎのスペースに!
耐食性にすぐれ、軽量なので持ち運びもラクラク。
脚部が工具不要の蝶ネジ、蝶ナット式なので、取外してコンパクトに収納できる。

用途
花鉢などを置いて、花台に。
ご家族やご友人を招いてのバーベキュー用テーブルに。
フリーマーケットなどでの商品陳列台に。
質量(kg)3.1 材質アルミ 長さ(mm)900 幅(mm)300 天板厚さ(mm)200 最大使用質量(kg)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56581778
2023-09-16
用途:
屋外縁台として利用
有限会社エム・プロダクツ 様 (サービス業)

屋外での休憩用縁台として重宝しています、植木鉢のお手入れ作業台としても利用します。

対象商品:
56581753
2021-06-05
用途:
花台、椅子
サービス業

すばらしい商品でした。

花台としてだけでなく、
大人が腰掛けてもまったく大丈夫です。

アルミなので、野外で使用しても長く使えるはずです。

さすが、アルミ脚立で有名な長谷川工業さんです。すっかりファンになりました。

対象商品:
56581762
2018-08-04
用途:
縁台
教育・研究機関

思った以上に丈夫で、また組み立ても非常に簡単で良い買い物をしました。

1人が参考にしています
対象商品:
56581753
2022-06-13
用途:
ベランダの植木鉢の花台として使用
その他業種

ベランダに十個以上の植木鉢を置いている。
そのベランダの床にじかに置いていたので、泥や落ち葉が植木鉢の周囲にたまって掃除がしにくかった。
特に泥があると、愛犬の足が汚れて、部屋も汚れる。
そこで、このアルミ製の縁台を3個購入した。
水道のホースで台の下まで泥を除去できる。
「泥よ、さらばの縁台」だ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする