高田商事
高田商事の ウエス
高田商事の 布ウエス
高田商事の 中古布ウエス
エコメープル リサイクルおしぼりウエス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
56582024
品番
R-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
環境に優しいエコウエス!
四方はホツレ防止のロック加工済み。
タオル素材のためソフトな風合いで吸水性にも優れています。
材質
綿100%
区分
中古
色
サラシ
用途
塗料・水・油の拭取りに
寸法(cm)
約30×30角(不定形)