高田商事
高田商事の ウエス
高田商事の 布ウエス
高田商事の 中古布ウエス
エコメープル サラシリサイクルタオルウエス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1kg)
注文コード
56582033
品番
R-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
環境に優しいエコウエス!
タオル素材のためソフトな風合いで吸水性にも優れています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
白タオルウエス フェイスタオルサイズ フチ縫い有 中古生地
モノタロウ
¥
699
¥
769
税込
材質
綿100%
区分
中古
色
サラシ
用途
塗料・水・油の拭取りに
寸法(cm)
約30×60(不定形)