高田商事
高田商事の ウエス
高田商事の 布ウエス
高田商事の 中古布ウエス
エコメープル サラシリサイクルバスタオルウエス
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット(5kg)
注文コード
56582042
品番
R-200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
環境に優しいエコウエス!
タオル素材のためソフトな風合いで吸水性にも優れています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ウエス バスタオルサイズ 中古生地 白
モノタロウ
¥
3,698
¥
4,068
税込
材質
綿100%
区分
中古
色
サラシ
用途
塗料・水・油の拭取りに
寸法(cm)
約75×160(不定形)