ANDARE SCHIETTI セーフティースニーカー A-45000

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 56606488 品番 A-45000
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

JSAA/A種取得・耐油・耐滑ソール仕様。履き心地、軽さを重視した設計。視認性を高める反射材をカカト、つま先に装備。女性、男性全ての方に対応するサイズ展開。

サイズ(cm)24.5 ホワイト 用途運送業・軽作業・倉庫作業など 材質アッパー:合成繊維・合成皮革、ソール:EVA+ゴム、先芯:鋼鉄製 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56607172
2024-08-16
用途:
作業時

安価、マジックテープで履きやすい、軽いのがいいです。

対象商品:
56607154
2019-11-15
用途:
軽作業

軽くて履きやすい。現状で問題はないが靴下に穴が開きやすいという人もいる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする