カラー長靴 AZ-4707

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 56608448 品番 AZ-4707
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

吸汗性ドライ裏地仕様で快適に使用できる!
軽作業から家庭での使用に幅広く応用できます。
コストパフォーマンス抜群のゴム長靴。
先芯なしタイプ、フード付きで泥や砂が入りにくい。

機能吸汗性 サイズ(cm)27 グレー×ライトグレー 足幅EEE 形状ハイカット サイズLL 種類作業靴 材質(甲被)ゴム 材質(底部)ゴム 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
草刈り、洗車
株式会社東京エンヂニアリング 様 (製造業)

履き心地はふつうなのでインソールを入れて使用してました。
週1の使用で約一年で右足の親指の付け根付近が約3pくらい裂けました。
他社の製品も同じくらいで裂けるのでこの手の長靴は寿命が短い印象を受けます。

2025-11-08
用途:
草刈り作業等
電気・ガス・熱供給・水道業

使用始めはゴムが柔らかく頼りない感じでしたが慣れました。履き心地は良いです。後は耐久性がどれだけあるかな?

対象商品:
56608448
2023-08-12
用途:
農作業
農・林・水産業

軽いので圃場を歩くのがとても楽です。はき口がもう少し広ければ、はいたり脱いだりがもっと楽にできそうですね。

対象商品:
56608432
2023-08-25
用途:
農作業でつかいます
その他業種

安くて、早く送ってくれて助かります。ただかかとの部分すり減り早いかな?すり足ですかね?

対象商品:
56608432
2023-03-13
用途:
来客用長靴
建設業・工事業

日焼けによる劣化が少ないため、来客用に適した商品です。

対象商品:
56608475
2018-11-03
用途:
教育・研究機関

長時間の作業に使用しても使いやすいです。 商品に満足していす。 また使ってみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする