カラー長靴 AZ-4707

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 56608457 品番 AZ-4707
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

吸汗性ドライ裏地仕様で快適に使用できる!
軽作業から家庭での使用に幅広く応用できます。
コストパフォーマンス抜群のゴム長靴。
先芯なしタイプ、フード付きで泥や砂が入りにくい。

機能吸汗性 サイズ(cm)28 グレー×ライトグレー 足幅EEE 形状ハイカット サイズ3L 種類作業靴 材質(甲被)ゴム 材質(底部)ゴム 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-08
用途:
草刈り作業等
電気・ガス・熱供給・水道業

使用始めはゴムが柔らかく頼りない感じでしたが慣れました。履き心地は良いです。後は耐久性がどれだけあるかな?

対象商品:
56608448
2023-08-12
用途:
農作業
農・林・水産業

軽いので圃場を歩くのがとても楽です。はき口がもう少し広ければ、はいたり脱いだりがもっと楽にできそうですね。

対象商品:
56608432
2023-08-25
用途:
農作業でつかいます
その他業種

安くて、早く送ってくれて助かります。ただかかとの部分すり減り早いかな?すり足ですかね?

対象商品:
56608432
2023-03-13
用途:
来客用長靴
建設業・工事業

日焼けによる劣化が少ないため、来客用に適した商品です。

対象商品:
56608475
2018-11-03
用途:
教育・研究機関

長時間の作業に使用しても使いやすいです。 商品に満足していす。 また使ってみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする