3Dエクストラレインスーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 56608773 品番 3440
参考基準価格(税別)¥4,190 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

「なっとく体感シリーズ」。動きやすくスタイリッシュな独自の3D立体裁断。衿高フードで、首筋からの雨の浸入を防ぎます。ジャケットのみ着用も出来るファッション性!背中にはリフレクターを装備。
巻込みフード。使用しないときは、丸めて簡単に収納ができます。
フード調節機能。フードの深さを簡単に調節可能です。
後ろはロングテールでお尻までしっかり覆います。

ブラック サイズL 耐水圧(mmH2O)10000 セット内容上下 混率(%)(表地)ポリエステル100<PVCラミネート>、(裏地)ポリエステル100<上下総裏メッシュ> 股下(cm)73 胸廻(cm)118 着丈(cm)72 腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)112/60 適応身長(cm)170〜180 適応胴囲(cm)78〜88 裄丈(cm)89 適応胸囲(cm)90〜98
注意
※汚れは中性洗剤をぬるま湯で溶かして弱い手洗いをし、水で良くすすいでください。手洗い後は絞らずに、風通しの良い日に日陰にて吊り干しをしてください。タンブラー乾燥禁止。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:385

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする