※使用例

781530 エルモ 青い救急バン 日進医療器 56609062 781530 エルモ 青い救急バン 日進医療器 56609062 781530 エルモ 青い救急バン 日進医療器 56609062 781530 エルモ 青い救急バン 日進医療器 56609062

エルモ 青い救急バン

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(40枚×5箱) 注文コード56609062 品番781530
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

目視しやすい鮮やかなブルーの絆創膏です。
パッド部分のアルミ箔で、金属探知機での検知を可能にしました。
柔らかく粘着性に富んだ素材を使用していますので、お肌にピッタリくっつきます。
通気性がよく、ムレやカブレを防ぎます。

機能金属探知機対応 テープ幅(mm)19 パッド寸法(mm)23×13 テープ長さ(mm)72 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000038 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※検知器の機種や検査する製品・食品・混入状況によって検知精度が異なります。必ず事前にラインテスト等で検知する事をご確認の上、ご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
作業中に異物混入しないよう
その他業種

とても剥がれやすく、商品に混入の恐れがあると作業者から言われました。
絆創膏の上からテーピングしていても剥がれるとの事。
もう、二度と買いません。

2025-09-04
用途:
調理時
医療・福祉・介護関連業

特に違和感なく使用しています。ドラッグストアには置いていないので、ネットで探しました。どこも同じような値段でした。モノタロウなんでも10%オフを狙って購入するのがベストだと思います。

2025-02-05
用途:
食品工場で使用
製造業

粘着力が弱い。手袋を使用しているが手袋を外すときに一緒に外れてします。
何度も張替えをしないといけない。リピート注文はないかなぁ。

対象商品:
56609062
2023-06-18
用途:
従業員の工場での作業時
卸売・小売業

金属検出器に反応するタイプなので、異物混入防止にも役立っています。

対象商品:
56609062
2021-07-16
用途:
茶の包装作業時

素手で作業することはありませんが、万が一の場合にそなえて購入しました。試験使用しましたが、特に違和感も感じませんでした。

対象商品:
56609062
2020-01-15
用途:
食品製造(加工、梱包)
株式会社神田製菓本舗 様 (製造業)

小分けになっていて便利です。
多い枚数入りは長期間使用した場合に最後は使用できないくらい粘着力が弱くなっていました。
助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
56609062
2018-10-26
用途:
食品製造時でのけが

金属検知器にも反応し、万が一の時でも青い色が目立つのでいい商品です。

対象商品:
56609062
2021-09-01
用途:
手指の怪我の時
運輸・通信業

粘着力なのか伸縮力なのか、通常の絆創膏とはかなり劣ります。
手に汗をかきやすい人は、むしろこっちの方が異物混入になってしまうかもしれません。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする