長袖ブルゾン 5071-124

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 注文コード56611887 品番5071-124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

夏向きの軽量で、高強度なメランジ・リップ素材。
メランジならではのニュアンスのある表面感。
年齢層を選ばないレギュラースタイル。
ラフに着こなせる、軽快・夏ブルゾン。

シルバー サイズM 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能軽量、高強度 仕様肩当て仕様、胸ポケットプリーツ仕様、携帯電話収納ポケット、背身ノーフォーク仕様、左袖ペン差し付、アジャスタカフス 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)108 肩幅(cm)46 袖丈(cm)59 着丈(cm)62 色番37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする