長袖シャツ 5071-125

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 56611975 品番 5071-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

夏向きの軽量で、高強度なメランジ・リップ素材。
メランジならではのニュアンスのある表面感。
年齢層を選ばないレギュラースタイル。
洗練されたデザイン、素材は清潔感を演出。

ベージュ サイズ3L 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能軽量、高強度 仕様肩当て仕様、胸ポケットプリーツ仕様、背身ノーフォーク仕様、左袖ペン差し付、アジャスタカフス 種別長袖シャツ 胸囲(cm)116 肩幅(cm)51 袖丈(cm)65 着丈(cm)79 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする