寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の 春夏 ボトムス
カーゴパンツ 5071-219
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56612133
品番
5071-219
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
夏向きの軽量で、高強度なメランジ・リップ素材。
メランジならではのニュアンスのある表面感。
年齢層を選ばないレギュラースタイル。
個性的な斜めポケットが魅力のカーゴ。
色
ベージュ
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
軽量、高強度
ウエスト(cm)
82
仕様
右前カラビナループ仕様、前中心にベルトビンループ、斜めカーゴポケット・強度を高めるステッチ使い、膝部立体形状
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
82
裾幅(cm)
21
色番
1
ワタリ(cm)
34.5