カーゴパンツ 5071-219

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 56612176 品番 5071-219
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

夏向きの軽量で、高強度なメランジ・リップ素材。
メランジならではのニュアンスのある表面感。
年齢層を選ばないレギュラースタイル。
個性的な斜めポケットが魅力のカーゴ。

ベージュ サイズ5L 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能軽量、高強度 ウエスト(cm)106 仕様右前カラビナループ仕様、前中心にベルトビンループ、斜めカーゴポケット・強度を高めるステッチ使い、膝部立体形状 種別カーゴパンツ 股下(cm)82 裾幅(cm)23 色番1 ワタリ(cm)40.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする