5071-219 カーゴパンツ 5071-219 寅壱 56612228

カーゴパンツ 5071-219

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ4L 注文コード56612228 品番5071-219
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

夏向きの軽量で、高強度なメランジ・リップ素材。
メランジならではのニュアンスのある表面感。
年齢層を選ばないレギュラースタイル。
個性的な斜めポケットが魅力のカーゴ。

コン サイズ4L 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能軽量、高強度 ウエスト(cm)100 仕様右前カラビナループ仕様、前中心にベルトビンループ、斜めカーゴポケット・強度を高めるステッチ使い、膝部立体形状 種別カーゴパンツ 股下(cm)82 裾幅(cm)23 色番4 ワタリ(cm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする