ワンタックスラックス 2151-212

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 56613743 品番 2151-212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

スマート感より洗練。
都会的センスを凝縮。
速乾性にすぐれ、度重なる選択にもタフ。
静電気の発生を抑え、ホコリの付着もセーブ。
綿混紡で肌ざわりもアップ。
ホコリを寄せつけないソフトツイル。

濃紺 混率(%)ポリエステル75、綿25 機能速乾性、静電防止 ウエスト(cm)73 仕様ワンポイントテープ入り雨ブタ付後ポケット 種別ワンタックスラックス 股下(cm)80 生地ソフトツイル 色番14 ワタリ(cm)33.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56614267
2021-07-25
用途:
作業時
製造業

ズボンだけが切れたり汚れてダメになったので
ズボンだけを購入しました。
とても薄くて夏は快適な作業着です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする