寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の 春夏 ボトムス
シャーリングパワー 1291-201
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56615317
品番
1291-201
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
すっきりとしたフロントデザイン。
動きやすさ重視の機能も完備。
綿をプラスした肌ざわりの良さ。
ソフトな風合いと上品な表情。
度重なる洗濯にもタフな素材。
締め付け感のない脇シャーリング仕様。
色
濃コン
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
吸汗性
ウエスト(cm)
73〜79
仕様
右側ポケットペン差し付、脇シャーリング仕様、マジックテープ付雨ブタサイドポケット
種別
パンツ
股下(cm)
80
生地
ソフトツイル
色番
14
ワタリ(cm)
35.5