シャーリングパワー 1291-201

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 濃コン ウエスト(cm)79〜85 注文コード56615326 品番1291-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,850
この商品は色・ウエストなど30種類から選べます 他の種類を見る

すっきりとしたフロントデザイン。
動きやすさ重視の機能も完備。
綿をプラスした肌ざわりの良さ。
ソフトな風合いと上品な表情。
度重なる洗濯にもタフな素材。
締め付け感のない脇シャーリング仕様。

濃コン サイズL 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能吸汗性 ウエスト(cm)79〜85 仕様右側ポケットペン差し付、脇シャーリング仕様、マジックテープ付雨ブタサイドポケット 種別パンツ 股下(cm)80 生地ソフトツイル 色番14 ワタリ(cm)36.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする