シャーリングパワー 1291-201

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 56615423 品番 1291-201
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

すっきりとしたフロントデザイン。
動きやすさ重視の機能も完備。
綿をプラスした肌ざわりの良さ。
ソフトな風合いと上品な表情。
度重なる洗濯にもタフな素材。
締め付け感のない脇シャーリング仕様。

アースグリーン サイズ5L 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能吸汗性 ウエスト(cm)110〜120 仕様右側ポケットペン差し付、脇シャーリング仕様、マジックテープ付雨ブタサイドポケット 種別パンツ 股下(cm)80 生地ソフトツイル 色番17 ワタリ(cm)41.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする