寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の 春夏 ボトムス
シャーリングパワー 1781-201
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56617146
品番
1781-201
参考基準価格(税別)
¥4,670
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
吸汗性にすぐれ、肌ざわりもソフト。
摩擦や熱に強く、とても丈夫。
クレールならではの色合い。
色
グレー
サイズ
M
混率(%)
綿100
機能
吸汗性
ウエスト(cm)
73〜79
仕様
右後ロゴネーム付、脇シャーリング、マチ付カーゴポケット
種別
パンツ
股下(cm)
80
生地
クレール
色番
7
ワタリ(cm)
33.5