寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の 春夏 ボトムス
シャーリングパワー 1781-201
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
紫
ウエスト(cm)
79〜85
注文コード
56617216
品番
1781-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・ウエスト
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
吸汗性にすぐれ、肌ざわりもソフト。
摩擦や熱に強く、とても丈夫。
クレールならではの色合い。
色
紫
サイズ
L
混率(%)
綿100
機能
吸汗性
ウエスト(cm)
79〜85
仕様
右後ロゴネーム付、脇シャーリング、マチ付カーゴポケット
種別
パンツ
股下(cm)
80
生地
クレール
色番
11
ワタリ(cm)
34.3