シャーリングパワー 1781-201

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ウエスト(cm)85〜91 注文コード56617225 品番1781-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・ウエストなど24種類から選べます 他の種類を見る

吸汗性にすぐれ、肌ざわりもソフト。
摩擦や熱に強く、とても丈夫。
クレールならではの色合い。

サイズLL 混率(%)綿100 機能吸汗性 ウエスト(cm)85〜91 仕様右後ロゴネーム付、脇シャーリング、マチ付カーゴポケット 種別パンツ 股下(cm)80 生地クレール 色番11 ワタリ(cm)35.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする