シャーリングパワー 1781-201

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 56617234 品番 1781-201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490

吸汗性にすぐれ、肌ざわりもソフト。
摩擦や熱に強く、とても丈夫。
クレールならではの色合い。

サイズ3L 混率(%)綿100 機能吸汗性 ウエスト(cm)91〜100 仕様右後ロゴネーム付、脇シャーリング、マチ付カーゴポケット 種別パンツ 股下(cm)80 生地クレール 色番11 ワタリ(cm)36.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする