寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の 春夏 ボトムス
フロントカーゴ 2030-211
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ベージュ
サイズ
LL
注文コード
56617408
品番
2030-211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
コットンのナチュラルな風合い。
吸汗性にすぐれ、熱や摩擦に強い。
オックスフォード独自の表面感。
色
ベージュ
サイズ
LL
混率(%)
綿100
機能
吸汗性
ウエスト(cm)
90〜95
仕様
マジックテープ付雨ブタポケット、ウエストアジャスター仕様
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
85
色番
1
ワタリ(cm)
41