フロントカーゴ 2030-211

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ベージュ サイズ4L 注文コード56617426 品番2030-211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

コットンのナチュラルな風合い。
吸汗性にすぐれ、熱や摩擦に強い。
オックスフォード独自の表面感。

ベージュ サイズ4L 混率(%)綿100 機能吸汗性 ウエスト(cm)107〜115 仕様マジックテープ付雨ブタポケット、ウエストアジャスター仕様 種別カーゴパンツ 股下(cm)85 色番1 ワタリ(cm)44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする