寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の 春夏 ボトムス
フロントカーゴ 2030-211
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56617435
品番
2030-211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
コットンのナチュラルな風合い。
吸汗性にすぐれ、熱や摩擦に強い。
オックスフォード独自の表面感。
色
ベージュ
サイズ
5L
混率(%)
綿100
機能
吸汗性
ウエスト(cm)
114〜125
仕様
マジックテープ付雨ブタポケット、ウエストアジャスター仕様
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
85
色番
1
ワタリ(cm)
45.5