フロントカーゴ 2030-211

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 56617444 品番 2030-211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790

コットンのナチュラルな風合い。
吸汗性にすぐれ、熱や摩擦に強い。
オックスフォード独自の表面感。

サイズM 混率(%)綿100 機能吸汗性 ウエスト(cm)75〜80 仕様マジックテープ付雨ブタポケット、ウエストアジャスター仕様 種別カーゴパンツ 股下(cm)85 色番4 ワタリ(cm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする