ツータックパワー 1016-207

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 56617688 品番 1016-207
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

すぐれた吸汗性を発揮。
綿ならではのソフトな肌ざわり。
熱や摩擦に強い。

ベージュ 混率(%)綿100 機能吸汗性 ウエスト(cm)70 仕様ファスナー付カーゴポケット(マチ付) 種別ツータックパンツ 股下(cm)79 色番1 ワタリ(cm)32.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする