寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の 春夏 ボトムス
ツータックパワー 1016-207
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ベージュ
ウエスト(cm)
79
注文コード
56617715
品番
1016-207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・ウエスト
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
すぐれた吸汗性を発揮。
綿ならではのソフトな肌ざわり。
熱や摩擦に強い。
色
ベージュ
混率(%)
綿100
機能
吸汗性
ウエスト(cm)
79
仕様
ファスナー付カーゴポケット(マチ付)
種別
ツータックパンツ
股下(cm)
79
色番
1
ワタリ(cm)
34.3