ツータックパワー 1016-207

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ベージュ ウエスト(cm)91 注文コード56617758 品番1016-207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・ウエストなど30種類から選べます 他の種類を見る

すぐれた吸汗性を発揮。
綿ならではのソフトな肌ざわり。
熱や摩擦に強い。

ベージュ 混率(%)綿100 機能吸汗性 ウエスト(cm)91 仕様ファスナー付カーゴポケット(マチ付) 種別ツータックパンツ 股下(cm)79 色番1 ワタリ(cm)36.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする