寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の 春夏 ボトムス
ツータックパワー 1016-207
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
紺
ウエスト(cm)
82
注文コード
56617828
品番
1016-207
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・ウエスト
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
すぐれた吸汗性を発揮。
綿ならではのソフトな肌ざわり。
熱や摩擦に強い。
色
紺
混率(%)
綿100
機能
吸汗性
ウエスト(cm)
82
仕様
ファスナー付カーゴポケット(マチ付)
種別
ツータックパンツ
股下(cm)
79
色番
4
ワタリ(cm)
34.8