寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の 春夏 ボトムス
シャーリングパワー 1450-201
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56618318
品番
1450-201
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
静電気を寄せ付けない。
速乾性と肌ざわりの良さを両立。
ソフトバーバリーの上質感。
色
ターコイズブルー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル60、綿40
機能
静電防止
ウエスト(cm)
73〜79
仕様
マチ付カーゴポケット、脇シャーリング
種別
パンツ
股下(cm)
78
生地
ソフトツイル
色番
42
ワタリ(cm)
35