シャーリングパワー 1450-201

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ターコイズブルー ウエスト(cm)91〜100 注文コード56618345 品番1450-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,420
この商品は色・ウエストなど18種類から選べます 他の種類を見る

静電気を寄せ付けない。
速乾性と肌ざわりの良さを両立。
ソフトバーバリーの上質感。

ターコイズブルー サイズ3L 混率(%)ポリエステル60、綿40 機能静電防止 ウエスト(cm)91〜100 仕様マチ付カーゴポケット、脇シャーリング 種別パンツ 股下(cm)78 生地ソフトツイル 色番42 ワタリ(cm)37.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする