シャーリングパワー 1450-201

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 56618388 品番 1450-201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

静電気を寄せ付けない。
速乾性と肌ざわりの良さを両立。
ソフトバーバリーの上質感。

グリーン サイズL 混率(%)ポリエステル60、綿40 機能静電防止 ウエスト(cm)79〜85 仕様マチ付カーゴポケット、脇シャーリング 種別パンツ 股下(cm)78 生地ソフトツイル 色番45 ワタリ(cm)35.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする