寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の オールシーズン トップス
蛇腹ライダースジャケット 3930-554
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
56618537
品番
3930-554
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,029
販売価格(税別)
¥
6,390
バスケットに入れる
しっかり首元をガードするスタンド衿。
動きを妨げないスリムなシルエット。
色
エンジ
サイズ
4L
混率(%)
綿87、ポリエステル12
機能
耐久性、ストレッチ性
仕様
スタンドカラー・前立て付ファスナー仕様、肩ダーツ仕様、大容量胸ポケット、背身ノーフォーク仕様、左袖ブランドネーム付ペン差し、肘部分にジャバラプリーツ(パワーネット裏使い)、内ポケット
種別
ライダースジャケット
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
67
着丈(cm)
70
生地
MIXオックスフォード
色番
3