蛇腹ライダースジャケット 3930-554

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 カーキ サイズM 注文コード56618555 品番3930-554
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

しっかり首元をガードするスタンド衿。
動きを妨げないスリムなシルエット。

カーキ サイズM 混率(%)綿87、ポリエステル12 機能耐久性、ストレッチ性 仕様スタンドカラー・前立て付ファスナー仕様、肩ダーツ仕様、大容量胸ポケット、背身ノーフォーク仕様、左袖ブランドネーム付ペン差し、肘部分にジャバラプリーツ(パワーネット裏使い)、内ポケット 種別ライダースジャケット 胸囲(cm)104 肩幅(cm)46 袖丈(cm)59 着丈(cm)62 生地MIXオックスフォード 色番53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする