寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の オールシーズン トップス
蛇腹ライダースジャケット 3930-554
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
カーキ
サイズ
L
注文コード
56618564
品番
3930-554
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
しっかり首元をガードするスタンド衿。
動きを妨げないスリムなシルエット。
色
カーキ
サイズ
L
混率(%)
綿87、ポリエステル12
機能
耐久性、ストレッチ性
仕様
スタンドカラー・前立て付ファスナー仕様、肩ダーツ仕様、大容量胸ポケット、背身ノーフォーク仕様、左袖ブランドネーム付ペン差し、肘部分にジャバラプリーツ(パワーネット裏使い)、内ポケット
種別
ライダースジャケット
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
64
生地
MIXオックスフォード
色番
53