寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の オールシーズン トップス
長袖シャツ 3930-125
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
エンジ
サイズ
M
注文コード
56618616
品番
3930-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
蛇腹プリーツは、パワーネット裏打ちの本格仕様。
耐久性にすぐれ、ストレッチ性のある素材。
綿高率混のため、肌触りの良さもプラス。
表面は味わいのある杢調オックスフォード。
色
エンジ
サイズ
M
混率(%)
綿87、ポリエステル12
機能
耐久性、ストレッチ性
仕様
肩ダーツ仕様、ファスナー付右胸ポケット、左袖ブランドネーム付ペン差し
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
74
生地
MIXオックスフォード
色番
3
袖丈
長袖