寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の オールシーズン トップス
長袖シャツ 3930-125
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
56618652
品番
3930-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
蛇腹プリーツは、パワーネット裏打ちの本格仕様。
耐久性にすぐれ、ストレッチ性のある素材。
綿高率混のため、肌触りの良さもプラス。
表面は味わいのある杢調オックスフォード。
色
エンジ
サイズ
4L
混率(%)
綿87、ポリエステル12
機能
耐久性、ストレッチ性
仕様
肩ダーツ仕様、ファスナー付右胸ポケット、左袖ブランドネーム付ペン差し
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
67
着丈(cm)
81
生地
MIXオックスフォード
色番
3
袖丈
長袖