蛇腹カーゴパンツ 3930-219

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 エンジ 注文コード56618774 品番3930-219
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

蛇腹プリーツは、パワーネット裏打ちの本格仕様。
耐久性にすぐれ、ストレッチ性のある素材。
綿高率混のため、肌触りの良さもプラス。
表面は味わいのある杢調オックスフォード。
腰部・膝部のフィット感は絶妙。
細めながら、スムーズに動けるのがいい。

エンジ サイズ4L 混率(%)綿87、ポリエステル12 機能耐久性、ストレッチ性 ウエスト(cm)100 仕様着脱しやすいメタルボタン、後腰部に蛇腹プリーツ・V字ループ(パワーネット裏使い)、膝上部に蛇腹プリーツ(パワーネット裏使い)、前後に大容量カーゴポケット(タック・プリーツ・ファスナー) 種別カーゴパンツ 股下(cm)82 生地MIXオックスフォード 色番3 ワタリ(cm)36.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする